false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wand-Deckenleuchte LED/21W-3000K D515, H98, PC, 2050 lm

Produkt Type: 311953.002.2
Hersteller Nummer: 311953.002.2
Rexel Artikelnr.: 3137077
EAN Code: 4051859099581

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Wandmontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Lampenleistung 21 W
Fassung ohne
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Gehäusefarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Schaltung sonstige
Ausführung des Rasters ohne
Nennspannung_R 220 V
Betriebsgerät nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Nein
Ausführung der Oberfläche matt
Energieeffizienzklasse A+
Herstellerfarbe weiß
Reflektor ohne
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt/indirekt
Schutzart (IP) IP40
Schlagfestigkeit IK10
Schutzklasse I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 2.050 lm
Farbtemperatur_R 3.000...3.000 K
Leuchtenlichtausbeute 98 lm/W
Höhe/Tiefe 98 mm
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community