false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Enterio M84 RPV 414 E, Enterio M84 RPV 414 E

Produkt Type: Enterio M84 RPV 414 E
Hersteller Nummer: 4411304
Rexel Artikelnr.: 3016576
EAN Code: 4018242158560

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken- und Wandeinbauleuchte
Decken- und Wandeinbauleuchte
Feature Feature details
Art der Leuchte Rasterleuchte
Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm
Durchmesser des Leuchtmittels 16 mm
Fassung G5
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4
Lampenleistung 14 W
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Betriebsgerät EVG Standard
Mit Betriebsgerät Ja
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Schaltung Hochfrequenz
Dimmbar Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Nennspannung_R 230...230 V
Farbtemperatur steuerbar Nein
Farbe steuerbar (RGB) Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Nein
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Ausführung der Oberfläche lackiert
Gehäusefarbe weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Geeignet für Wandeinbau Nein
Werkstoff der Abdeckung ohne Abdeckung
Farbe der Abdeckung -
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Ausführung des Rasters hochglänzend
Raster gelocht Nein
Werkstoff des Rasters Aluminium
Reflektor ohne
Reflektor gelocht Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Blendbegrenzung UGR längs 14,6
Blendbegrenzung UGR quer 14,3
Länge 622 mm
Breite 622 mm
Höhe/Tiefe 88 mm
Einbaulänge 576 mm
Einbaubreite 576 mm
Einbautiefe 88 mm
Schutzklasse I
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK02
Ballwurfsicher Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Brandschutz F Ja
Brandschutz FF Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec
Mit Leuchtmittel Nein
Schwenkbare Ausführung Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 4.800 lm
Energieeffizienzklasse A+...B
Herstellerfarbe weiß
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community