Geeignet für Aufbaumontage
Nein
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Traversenmontage
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage
Ja
Geeignet für Klemmmontage
Nein
Geeignet für Seilsystem
Nein
Verstellbarkeit
drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Oberflächenschutz
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung
sonstige
Oberfläche gebürstet
Nein
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
21-40° - mediumstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
C
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Schutzart (IP), frontseitig
sonstige
Schutzart (NEMA)
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
5...25 °C
Farbtemperatur
3.000...3.000 K
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Art der Verdrahtung
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
24
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
40
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Blendbegrenzung (UGR)
19,3
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Herkunftsland
Deutschland
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
50.000 h
Leuchtenlichtausbeute
143 lm/W
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Ja
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
79...86 mA
Notstromversorgung integriert
Nein