Geeignet für Aufbaumontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Traversenmontage
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage
Nein
Geeignet für Klemmmontage
Nein
Geeignet für Seilsystem
Nein
Verstellbarkeit
nicht verstellbar
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächenschutz
unbehandelt
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Oberfläche gebürstet
Nein
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
> 80° - extrem breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
30.000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
-20...50 °C
Farbtemperatur
4.000...4.000 K
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Einbaubreite
210...210 mm
Einbaudurchmesser
210...210 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
44
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
56
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
SCIP-Nummer
395a6121-6fef-4ad0-856a-e6a16168c95f
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
20.000 h
Leuchtenlichtausbeute
85 lm/W
Lichtstrom
1.530...1.530 lm
Ausstrahlungswinkel
extrem breitstrahlend >80°
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
nicht erforderlich
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
108 mA
Notstromversorgung integriert
Nein
Einbaulänge
210.00...210 mm