Geeignet für Aufbaumontage
Nein
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Traversenmontage
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
Ja
Geeignet für Stromschienenmontage
Nein
Geeignet für Klemmmontage
Nein
Geeignet für Seilsystem
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberfläche gebürstet
Nein
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ausstrahlungswinkel
> 80° - extrem breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
25.000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
-20...45 °C
Farbtemperatur
4.000...4.000 K
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Art der Verdrahtung
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
SCIP-Nummer
9b84f563-7e89-4d23-a602-8ccfa87537ef
Leuchtenlichtausbeute
90 lm/W
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
145...145 mA
Notstromversorgung integriert
Nein