Geeignet für Aufbaumontage
Nein
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Traversenmontage
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage
Nein
Geeignet für Klemmmontage
Ja
Geeignet für Seilsystem
Nein
Verstellbarkeit
schwenkbar
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberflächenschutz
lackiert
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff matt/satiniert
Oberfläche gebürstet
Nein
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
11-20° - engstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50.000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Schutzart (IP), Rückseite
IP20
Schutzart (IP), frontseitig
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140
III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
-20...40 °C
Farbtemperatur
2.700...2.700 K
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Einbaudurchmesser
68...68 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
k.A.
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
k.A.
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
k.A.
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
k.A.
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
k.A.
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Ausstrahlungswinkel
engstrahlend 11 - 20°
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
200 mA
Notstromversorgung integriert
Nein