Geeignet für Aufbaumontage
Nein
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Traversenmontage
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage
Nein
Geeignet für Klemmmontage
Nein
Geeignet für Seilsystem
Nein
Verstellbarkeit
drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberflächenschutz
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung
ohne Abdeckung
Oberfläche gebürstet
Nein
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteilung
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel
21-40° - mediumstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
D
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
100.000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
90 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Schutzart (IP), Rückseite
IP20
Schutzart (IP), frontseitig
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
25...25 °C
Farbtemperatur
3.000...3.000 K
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Stroboskopeffektwert SVM
0,5
Einbaudurchmesser
149...151 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,5...1,5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
50
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
85
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Leuchtenlichtausbeute
126 lm/W
Lichtstrom
4.330...4.330 lm
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Notstromversorgung integriert
Nein