Geeignet für Aufbaumontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage
Ja
Verstellbarkeit
drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
41-80° - breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
C
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
100.000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
85 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Schutzart (IP), Rückseite
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Farbtemperatur
3.000...3.000 K
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Lichtstärke
2.056...2.056 cd
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Art der Verdrahtung
Abschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,5...1,5 mm²
Anschlussart
Stromschienenadapter
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
50
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM2
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Herkunftsland
Deutschland
Leuchtenlichtausbeute
162 lm/W
Lichtstrom
2.900...2.900 lm