Geeignet für Aufbaumontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Traversenmontage
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage
Nein
Geeignet für Klemmmontage
Nein
Geeignet für Seilsystem
Nein
Verstellbarkeit
drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächenschutz
lackiert
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
Oberfläche gebürstet
Nein
Betriebsgerät
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
41-80° - breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50.000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
30 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
50 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
-20...55 °C
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0...2,5 mm²
Anschlussart
Schraubklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Leuchtenlichtausbeute
105 lm/W
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
0...10 mA
Notstromversorgung integriert
Nein