false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

A 5068 T Flat weiß Set 3x6W 3000K 38°, A 5068 T Flat weiß Set 3x6W 3000K 38°

Produkt Type: A 5068 T Flat weiß Set 3x6W 3000K 38°
Hersteller Nummer: 1856652023
Rexel Artikelnr.: 3138205
EAN Code: 4044538055817

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight
Downlight
Feature Feature details
Montageart
Einbau
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Leuchtmittel
LED
Fassung
ohne
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
3
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Lampenleistung
6 W
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Verstellbarkeit schwenkbar
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
Ja
Zündgerät
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten
Nein
Schaltung sonstige
Geeignet für Lampenleistung
6 W
Dimmbar
Ja
Notbeleuchtung
nicht geeignet
Nennspannung_R
220...240 V
Farbtemperatur steuerbar
Nein
Art der Dimmung
Phasenabschnitt
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Notlichtkomponente integriert
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Mit Bewegungsmelder
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Nennstrom_R
350 mA
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Max. Systemleistung
18 W
Gehäusefarbe
weiß
Farbtemperatur_R
3.000 K
Werkstoff der Abdeckung
k.A.
Farbe der Abdeckung weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Herstellerfarbe
weiß
Ausführung des Rasters
ohne
Raster gelocht
Nein
Werkstoff des Rasters
k.A.
Reflektor
hochglänzend
Reflektor gelocht
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Ausstrahlungswinkel_A 38 Grad
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Nein
Höhe/Tiefe
29 mm
Außendurchmesser
88 mm
Einbautiefe 25 mm
Einbaudurchmesser 68 mm
Schutzklasse
III
Schutzart (IP)
IP20
Umgebungstemperatur
0...25 °C
Schlagfestigkeit
ohne
Ballwurfsicher Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
650 °C - 5 sec.
Spannungsart
AC/DC
Brandschutz F
Ja
Brandschutz FF
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
500 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Lichtfarbe_A
warmweiß
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Ja
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Ja
Extremtemperatur 0...25 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
650 °C - 5 sec.
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community