false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DN460B LED11S/840 PSED-E C WH CU5 PGO, GreenSpace Mini UGR22 - LED Module, system flux 1100 lm - 840 - Externes Betriebsgerät, DALI-regelbar,gleichspannungsgeeignet für Notlichtbetrieb

Produkt Type: DN460B LED11S/840 PSED-E C WH CU5 PGO
Hersteller Nummer: 24662700
Rexel Artikelnr.: 3145360
EAN Code: 8718696246627

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight
Downlight
Feature Feature details
Montageart
Einbau
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Fassung
ohne
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Lampenleistung
13,8 W
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Betriebsgerät
EVG dimmbar
Mit Betriebsgerät
Ja
Zündgerät
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten
Nein
Schaltung sonstige
Geeignet für Lampenleistung
13,8 W
Dimmbar
Ja
Notbeleuchtung
eingebaut
Nennspannung_R
220...240 V
Farbtemperatur steuerbar
Nein
Art der Dimmung
DALI
Energieeffizienzklasse
A - A++
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Notlichtkomponente integriert
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Mit Bewegungsmelder
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Nennstrom_R
54...66 mA
Ausführung der Oberfläche
matt
Max. Systemleistung
13,8 W
Gehäusefarbe
weiß
Farbtemperatur_R
4.000...4.000 K
Werkstoff der Abdeckung
Glas opal
Farbe der Abdeckung weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Herstellerfarbe
weiß
Ausführung des Rasters
ohne
Raster gelocht
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Reflektor
hochglänzend
Reflektor gelocht
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Ausstrahlungswinkel_A extrem breitstrahlend >80°
Blendbegrenzung UGR längs 22
Blendbegrenzung UGR quer 22
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Ja
Länge
166 mm
Breite
116 mm
Höhe/Tiefe
77 mm
Außendurchmesser
166 mm
Einbaulänge 900 mm
Einbaubreite 400 mm
Einbautiefe 137 mm
Einbaudurchmesser 150 mm
Schutzklasse
II
Schutzart (IP)
IP44
Umgebungstemperatur
10...40 °C
Schlagfestigkeit
IK02
Ballwurfsicher Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
850 °C - 5 s
Spannungsart
AC
Brandschutz F
Ja
Brandschutz FF
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1.050 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Lichtfarbe_A
weiß
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community