false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AthenikL G2 C07 MR19 1800-830 ET 01, AthenikL G2 C07 MR19 1800-830 ET 01

Produkt Type: AthenikL G2 C07 MR19 1800-830 ET 01
Hersteller Nummer: 6873940
Rexel Artikelnr.: 3141142
EAN Code: 4018242371198

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight
Downlight
Feature Feature details
Montageart
Deckeneinbau
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Fassung
ohne
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Lampenleistung
16 W
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
Ja
Zündgerät
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten
Nein
Geeignet für Lampenleistung
16 W
Dimmbar
Nein
Notbeleuchtung
nicht geeignet
Nennspannung_R
230...230 V
Farbtemperatur steuerbar
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Energieeffizienzklasse
A - A++
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Notlichtkomponente integriert
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Mit Bewegungsmelder
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Nein
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Ausführung der Oberfläche
lackiert
Max. Systemleistung
16 W
Gehäusefarbe
weiß
Farbtemperatur_R
3.000...3.000 K
Werkstoff der Abdeckung
ohne
Farbe der Abdeckung weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Ausführung des Rasters
ohne
Herstellerfarbe
weiß
Raster gelocht
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Reflektor
matt
Reflektor gelocht
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Ausstrahlungswinkel_A breitstrahlend 40-80°
Blendbegrenzung UGR längs 19
Blendbegrenzung UGR quer 19
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Nein
Länge
236 mm
Breite
236 mm
Höhe/Tiefe
103 mm
Einbaulänge 210 mm
Einbaubreite 210 mm
Einbautiefe 105 mm
Schutzklasse
II
Schutzart (IP)
IP40
Umgebungstemperatur
-20...25 °C
Schlagfestigkeit
IK03
Ballwurfsicher Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
850 °C - 5 s
Spannungsart
AC/DC
Brandschutz F
Nein
Brandschutz FF
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1.800 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Lichtfarbe_A
weiß
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Ja
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Extremtemperatur -20...25 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
850 °C - 5 sec..
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community