false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Deckenleuchte, 4000 K

Produkt Type: 50002.1K4
Hersteller Nummer: 50002.1K4
Rexel Artikelnr.: 3165865
EAN Code: 4044018150315

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight
Downlight
Feature Feature details
Montageart
Deckeneinbau
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Leuchtmittel
LED
Fassung
ohne
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Lampenleistung
15.2 W
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Verstellbarkeit starr
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
Nein
Zündgerät
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten
Nein
Geeignet für Lampenleistung
11.7...11.7 W
Dimmbar
Nein
Notbeleuchtung
nicht geeignet
Nennspannung_R
220...240 V
Farbtemperatur steuerbar
Nein
Art der Dimmung
DALI
Energieeffizienzklasse
A - A++
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Notlichtkomponente integriert
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Mit Bewegungsmelder
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Aluminiumguss
Ausführung der Oberfläche
lackiert
Max. Systemleistung
14 W
Gehäusefarbe
weiß
Farbtemperatur_R
4,000...4,000 K
Werkstoff der Abdeckung
Glas klar
Farbe der Abdeckung farblos
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Ausführung des Rasters
ohne
Herstellerfarbe
weiß
Raster gelocht
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Reflektor
hochglänzend
Reflektor gelocht
Nein
Lichtverteilung
tiefstrahlend
Lichtaustritt
unten
Ausstrahlungswinkel_A 51 Grad
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Ja
Einbautiefe 110 mm
Schutzklasse
III
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
25...35 °C
Ballwurfsicher Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
ohne
Spannungsart
AC/DC
Brandschutz F
Nein
Brandschutz FF
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
834 lm
Lichtfarbe_A
neutralweiß
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
k.A.
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Wandmontage
Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Germany
Zolltarifnummer 94051050

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection