false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Einbaudownlight LED/8,7W-3000K 130x130x82, dim.DALI, 1150 lm

Produkt Type: 901531.002.76
Hersteller Nummer: 901531.002.76
Rexel Artikelnr.: 3137000
EAN Code: 4051859111542

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight
Downlight
Feature Feature details
Montageart Einbau
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Fassung ohne
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Einbaumontage Ja
Lampenleistung 8,7 W
Geeignet für Anbaumontage Nein
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät Ja
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Schaltung sonstige
Geeignet für Lampenleistung 8,7...8,7 W
Dimmbar Ja
Notbeleuchtung nicht geeignet
Nennspannung_R 220 V
Farbtemperatur steuerbar Nein
Art der Dimmung DALI
Energieeffizienzklasse A+
Farbe steuerbar (RGB) Nein
Notlichtkomponente integriert Nein
Mit Lichtsensor Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Ausführung der Oberfläche pulverbeschichtet
Max. Systemleistung 12 W
Gehäusefarbe weiß
Farbtemperatur_R 3.000...3.000 K
Werkstoff der Abdeckung ohne Abdeckung
Farbe der Abdeckung weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Herstellerfarbe verkehrsweiß
Ausführung des Rasters ohne
Raster gelocht Nein
Werkstoff des Rasters ohne
Reflektor hochglänzend
Reflektor gelocht Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlungswinkel_A breitstrahlend 40-80°
Blendbegrenzung UGR längs 17,9
Blendbegrenzung UGR quer 17,9
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör Nein
Länge 130 mm
Breite 130 mm
Höhe/Tiefe 3 mm
Einbaulänge 120 mm
Einbaubreite 120 mm
Einbautiefe 79 mm
Einbaudurchmesser 120 mm
Schutzklasse II
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur 25...25 °C
Schlagfestigkeit IK03
Ballwurfsicher Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 850 °C - 5 s
Spannungsart AC/DC
Brandschutz F Ja
Brandschutz FF Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1.150 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Lichtfarbe_A weiß
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM Nein
Extremtemperatur 25...25 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 s
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community