false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HLEDES12W chr-matt ww38, ETG1011-LED Einbaustrahler schwenkbar dimmbar chrom-matt 12W 230V warmweiß 38°

Produkt Type: HLEDES12W chr-matt ww38
Hersteller Nummer: 4307516800
Rexel Artikelnr.: 3075168
EAN Code: 4044538041933

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight
Downlight
Feature Feature details
Montageart Einbau
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Leuchtmittel LED
Fassung ohne
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Einbaumontage Ja
Lampenleistung 12 W
Geeignet für Anbaumontage Nein
Lampenleistung bei Multiwatt k.A.
Verstellbarkeit schwenkbar
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät Ja
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Geeignet für Lampenleistung 12 W
Dimmbar Ja
Notbeleuchtung nicht geeignet
Nennspannung_R 220...240 V
Farbtemperatur steuerbar Nein
Art der Dimmung 1-10 V
Energieeffizienzklasse A++-A
Farbe steuerbar (RGB) Nein
Notlichtkomponente integriert Nein
Mit Lichtsensor Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Max. Systemleistung 12 W
Gehäusefarbe chrom-matt
Farbtemperatur_R 3.000 K
Farbe der Abdeckung chrom
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Herstellerfarbe chrom-matt
Ausführung des Rasters k.A.
Raster gelocht Nein
Werkstoff des Rasters ohne
Reflektor gelocht Nein
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlungswinkel_A 38°
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör Nein
Höhe/Tiefe 72 mm
Außendurchmesser 88 mm
Schutzart (IP) IP20
Ballwurfsicher Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 ohne
Spannungsart AC/DC
Brandschutz F Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1.000 lm
Lichtfarbe_A warmweiß
Farbwiedergabeindex CRI 90-100
Möbeleinbau, Brandschutz M Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 k.A.
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Chartstürmer
Ja
Newlec
Ja
Zolltarifnummer 85393190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community