false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HLEDFLAT10W ws ww38, ETG1011-LED-FLAT Einbaustrahler ET20mm weiß 8W 230V warmweiß 38° schwenkbar dimmbar

Produkt Type: HLEDFLAT10W ws ww38
Hersteller Nummer: 4308435500
Rexel Artikelnr.: 3084355
EAN Code: 4044538045221

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight
Downlight
Feature Feature details
Montageart
Einbau
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Leuchtmittel LED
Fassung ohne
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Einbaumontage Ja
Lampenleistung 10 W
Geeignet für Anbaumontage Nein
Lampenleistung bei Multiwatt k.A.
Verstellbarkeit schwenkbar
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät Ja
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Geeignet für Lampenleistung 8 W
Dimmbar Ja
Notbeleuchtung nicht geeignet
Nennspannung_R 12 V
Farbtemperatur steuerbar Nein
Art der Dimmung Phasenabschnitt
Energieeffizienzklasse A++-A
Farbe steuerbar (RGB) Nein
Notlichtkomponente integriert Nein
Mit Lichtsensor Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Ja
Ausführung der Oberfläche
lackiert
Max. Systemleistung 8 W
Gehäusefarbe weiß
Farbtemperatur_R 3.000 K
Farbe der Abdeckung weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Ausführung des Rasters k.A.
Herstellerfarbe
weiß
Raster gelocht Nein
Reflektor weiß
Lichtverteilung spot
Ausstrahlungswinkel_A 38°
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör Ja
Höhe/Tiefe 29 mm
Außendurchmesser 88 mm
Einbautiefe 53,5 mm
Einbaudurchmesser 68 mm
Schutzart (IP)
IP20
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 ohne
Spannungsart AC/DC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 700 lm
Lichtfarbe_A warmweiß
Farbwiedergabeindex CRI 90-100
Möbeleinbau, Brandschutz M Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 k.A.
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Chartstürmer
Ja
Newlec
Ja
Zolltarifnummer 85393190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community