false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lichtstele STELLA L III/10 FLS LED, 1 FLS-S LED 22 W / 2960 lm - 3000 K, SK I

Produkt Type: 9.628.9071.55ALB-33
Hersteller Nummer: 9.628.9071.55ALB-33
Rexel Artikelnr.: 3092348
EAN Code: 0722699697452

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight
Downlight
Feature Feature details
Montageart
Aufbau
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Leuchtmittel
LED austauschbar
Fassung
ohne
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Lampenleistung
7 W
Geeignet für Anbaumontage
Ja
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Verstellbarkeit schwenkbar
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät
Ja
Zündgerät
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten
Nein
Geeignet für Lampenleistung
7...32 W
Dimmbar
Nein
Notbeleuchtung
nicht geeignet
Nennspannung_R
220...240 V
Farbtemperatur steuerbar
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Energieeffizienzklasse
A++
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Notlichtkomponente integriert
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Nein
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Max. Systemleistung
32 W
Gehäusefarbe
grau
Farbtemperatur_R
3.000 K
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
Farbe der Abdeckung klar
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Herstellerfarbe
grau
Ausführung des Rasters
ohne
Raster gelocht
Nein
Werkstoff des Rasters
PMMA
Reflektor gelocht
Nein
Lichtverteilung
breitstrahlend
Lichtaustritt
direkt
Ausstrahlungswinkel_A 30 Grad
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Ja
Länge
1.300 mm
Außendurchmesser
200 mm
Schutzklasse
I
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Ballwurfsicher Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
ohne
Spannungsart
AC
Brandschutz F
Nein
Brandschutz FF
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
2.960 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Lichtfarbe_A
weiß
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
k.A.
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94059900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community