false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

VTFS 10.1040, Vale-Tu Einbau-Downlight LED 15W 840 1220LM D158 weiß

  • VTFS 10.1040, Vale-Tu Einbau-Downlight LED 15W 840 1220LM D158 weiß
  • VTFS 10.1040, Vale-Tu Einbau-Downlight LED 15W 840 1220LM D158 weiß
  • VTFS 10.1040, Vale-Tu Einbau-Downlight LED 15W 840 1220LM D158 weiß
VTFS 10.1040, Vale-Tu Einbau-Downlight LED 15W 840 1220LM D158 weiß
Produkt Type: VTFS 10.1040
Hersteller Nummer: 641474
Rexel Artikelnr.: 3052107
EAN Code: 4043544459206

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight
Downlight
Feature Feature details
Montageart
Einbau
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Fassung
ohne
Geeignet für Deckenmontage Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Geeignet für Einbaumontage Ja
Lampenleistung
15 W
Geeignet für Anbaumontage Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
15
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Betriebsgerät
EVG Standard
Mit Betriebsgerät
Ja
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Geeignet für Lampenleistung
15...15 W
Dimmbar
Nein
Notbeleuchtung nachrüstbar
Nennspannung_R
220...240 V
Farbtemperatur steuerbar Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Energieeffizienzklasse
A+
Farbe steuerbar (RGB) Nein
Notlichtkomponente integriert
Nein
Mit Lichtsensor Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Nennstrom_R
65...65 mA
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Max. Systemleistung
15 W
Gehäusefarbe
weiß
Farbtemperatur_R
4.000 K
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Herstellerfarbe
weiß
Ausführung des Rasters k.A.
Raster gelocht Nein
Werkstoff des Rasters ohne
Reflektor matt
Reflektor gelocht Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlungswinkel_A extrem breitstrahlend >80°
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Ja
Höhe/Tiefe
72 mm
Außendurchmesser 158 mm
Einbautiefe 70 mm
Einbaudurchmesser 142 mm
Schutzklasse
III
Schutzart (IP)
IP44
Ballwurfsicher Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
ohne
Spannungsart
AC
Brandschutz F
Ja
Brandschutz FF
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1.220 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Ja
Lichtfarbe_A
neutralweiß
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
k.A.
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community