false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wand-Deckenleuchte LED/35W-3000K D500, H63, 3550 lm

Produkt Type: 901587.002
Hersteller Nummer: 901587.002
Rexel Artikelnr.: 3141114
EAN Code: 4051859151791

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight
Downlight
Feature Feature details
Montageart
Anbau
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Fassung
ohne
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Lampenleistung
35 W
Geeignet für Anbaumontage
Ja
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
Ja
Zündgerät
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten
Nein
Geeignet für Lampenleistung
35...36 W
Dimmbar
Nein
Notbeleuchtung
nicht geeignet
Nennspannung_R
200 V
Farbtemperatur steuerbar
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Energieeffizienzklasse
A+
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Notlichtkomponente integriert
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Max. Systemleistung
35 W
Gehäusefarbe
weiß
Farbtemperatur_R
3.000...3.000 K
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Herstellerfarbe
verkehrsweiß
Ausführung des Rasters
ohne
Raster gelocht
Nein
Werkstoff des Rasters
PMMA
Reflektor
ohne
Reflektor gelocht
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Ausstrahlungswinkel_A extrem breitstrahlend >80°
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Nein
Höhe/Tiefe
63 mm
Außendurchmesser
500 mm
Schutzklasse
II
Schutzart (IP)
IP40
Umgebungstemperatur
25...25 °C
Schlagfestigkeit
IK06
Ballwurfsicher Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
650 °C - 30 s
Spannungsart
AC/DC
Brandschutz F
Nein
Brandschutz FF
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3.600 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Lichtfarbe_A
weiß
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
k.A.
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Wandmontage
Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community