false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

164236 EVG, Poly.-FR-Wannenl.

Produkt Type: 164236 EVG
Hersteller Nummer: 164000011
Rexel Artikelnr.: 3007008
EAN Code: 4041254125367

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=26 mm
Fassung
G13
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
2
Lampenleistung
36 W
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Betriebsgerät
EVG Standard
Mit Betriebsgerät
Ja
Schaltung sonstige
Dimmbar
Nein
Nennspannung_R
220...240 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
grau
Geeignet für Pendelaufhängung
Ja
Geeignet für Wandmontage
Ja
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Farbe der Abdeckung sonstige
Reflektor
weiß
Reflektor schwenkbar Nein
Lichtverteilung
tief-breitstrahlend
Lichtaustritt
direkt
Länge
1.272 mm
Breite
200 mm
Höhe/Tiefe
98 mm
Schutzklasse
I
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
k.A.
Brandschutz F
Ja
Brandschutz FF
Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
650 °C - 5 sec.
Mit Leuchtmittel
Nein
Energieeffizienzklasse
E - A++
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection