false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FR 100,1x36W,T26,EVG,PMMA,direkt,abgehängte Montage,Anbau

Produkt Type: 5LS32971C
Hersteller Nummer: 5LS32971C
Rexel Artikelnr.: 3089301
EAN Code: 4039806608260

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=26 mm
Fassung
G13
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung
36 W
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Betriebsgerät
EVG Standard
Mit Betriebsgerät
Ja
Schaltung induktiv
Dimmbar
Nein
Notbeleuchtung
-
Nennspannung_R
230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
grau
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Wandmontage
Nein
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Farbe der Abdeckung -
Reflektor
weiß
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Blendbegrenzung UGR längs 19
Blendbegrenzung UGR quer 25
Länge
1.277 mm
Breite
105 mm
Höhe/Tiefe
116 mm
Schutzklasse
I
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK07
Brandschutz F
Ja
Brandschutz FF
Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
-
Mit Leuchtmittel
Ja
Energieeffizienzklasse
k.A.
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community