false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HAMM 1X36W, VVG induktiv, SRR PMMA glasklar, raumstrahlend

Produkt Type: 40041001-205824
Hersteller Nummer: 40041001-205824
Rexel Artikelnr.: 3058269
EAN Code: 4050018003209

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=26 mm
Fassung G13
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Lampenleistung 36 W
Lampenleistung bei Multiwatt k.A.
Betriebsgerät KVG/VVG induktiv
Mit Betriebsgerät Ja
Schaltung induktiv
Dimmbar Nein
Notbeleuchtung nicht geeignet
Nennspannung_R 230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Gehäusefarbe ohne
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Farbe der Abdeckung ohne
Reflektor hochglänzend
Reflektor schwenkbar Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Länge 1.237 mm
Breite
107 mm
Höhe/Tiefe 140 mm
Schutzklasse II
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK04
Brandschutz F Ja
Brandschutz FF Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Mit Leuchtmittel Nein
Energieeffizienzklasse A...E
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94054035

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community