false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HFRWBB158EVG 1251363, FR-Wannenleuchte T8 für besondere Belastungen 1x58 W EVG mit Edelstahl-Clipsen und glasfaserverstärktem Gehäuse

Produkt Type: HFRWBB158EVG 1251363
Hersteller Nummer: 1251363
Rexel Artikelnr.: 3091964
EAN Code: 4018098214601

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=26 mm
Fassung G13
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Lampenleistung 58 W
Lampenleistung bei Multiwatt k.A.
Betriebsgerät EVG Standard
Mit Betriebsgerät Ja
Schaltung sonstige
Dimmbar Nein
Notbeleuchtung nachrüstbar
Nennspannung_R 230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Gehäusefarbe grau
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Geeignet für Wandmontage Ja
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert/prismatisch
Farbe der Abdeckung ohne
Reflektor weiß
Reflektor schwenkbar Nein
Lichtverteilung breitstrahlend
Lichtaustritt direkt
Länge 1.578 mm
Breite
121 mm
Höhe/Tiefe 130 mm
Schutzklasse I
Schutzart (IP)
IP66
Schlagfestigkeit
IK02
Brandschutz F Ja
Brandschutz FF Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec.
Mit Leuchtmittel Nein
Energieeffizienzklasse A++...E
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Chartstürmer
Ja
Newlec
Ja
Zolltarifnummer 94054035

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community