false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HPFL 2/36 IND., Feuchtraumleuchte freistrahlend 2/36 IND.

Produkt Type: HPFL 2/36 IND.
Hersteller Nummer: 55522361903
Rexel Artikelnr.: 3068108
EAN Code: 4020863247240

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=26 mm
Fassung
G13
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
2
Lampenleistung
36 W
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Betriebsgerät
VVG
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmbar
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Lichtverteilung
freistrahlend
Lichtaustritt
freistrahlend
Länge
1.271 mm
Breite
117 mm
Höhe/Tiefe
115 mm
Schutzklasse
II
Schutzart (IP)
IP65
Brandschutz FF
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
650 °C - 30 s
Energieeffizienzklasse
A+
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 76169910

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community