false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3, Feuchtraumwannenleuchte

Produkt Type: JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3
Hersteller Nummer: 96628397
Rexel Artikelnr.: 3181092
EAN Code: 9008709892989

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Fassung
ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
Ja
Notbeleuchtung 3 Stunden
Nennspannung_R
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Gehäusefarbe
grau
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Reflektor matt
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Länge
1.532 mm
Breite
85 mm
Höhe/Tiefe
78 mm
Schutzklasse
I
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
k.A.
Mit Leuchtmittel
Ja
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
4.000 lm
Energieeffizienzklasse
A - A++
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community