false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

NX-TPL-1532x103-80-5K, NX-TPL-1532x103-80-5K

Produkt Type: NX-TPL-1532x103-80-5K
Hersteller Nummer: 4260500910223
Rexel Artikelnr.: 3156342
EAN Code: 4260500910223

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel
LED
Fassung
k.A.
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung
80 W
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
Ja
Notbeleuchtung nicht geeignet
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Werkstoff des Gehäuses Polyester
Werkstoff der Abdeckung Glas
Reflektor weiß
Reflektor schwenkbar Nein
Lichtverteilung Reflektor
Lichtaustritt Reflektor
Länge
1.532 mm
Schutzklasse
II
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
650 °C - 5 sec.
Mit Leuchtmittel
Ja
Farbtemperatur 5.000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
9.600 lm
Energieeffizienzklasse
A+
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Newlec
Nein
Chartstürmer
Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community