false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PLF 258 EVG, Feuchtraumleuchte, IP64, 2xT26 58W, EVG, Wanne aus opalem, UV-beständigem PMMA, L=1560mm

Produkt Type: PLF 258 EVG
Hersteller Nummer: 0920033
Rexel Artikelnr.: 3003552
EAN Code: 4029299231977

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=26 mm
Fassung
G13
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
2
Lampenleistung
58 W
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
Ja
Schaltung -
Dimmbar
Nein
Notbeleuchtung
nicht geeignet
Nennspannung_R
230...240 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
grau
Geeignet für Pendelaufhängung
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Werkstoff der Abdeckung
Glas opal
Farbe der Abdeckung -
Reflektor
weiß
Reflektor schwenkbar Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Blendbegrenzung UGR längs 18,8
Blendbegrenzung UGR quer 20,5
Länge
1.560 mm
Breite
190 mm
Höhe/Tiefe
95 mm
Schutzklasse
I
Schutzart (IP)
IP64
Schlagfestigkeit
-
Brandschutz F
Nein
Brandschutz FF
Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
-
Mit Leuchtmittel
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community