false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SCUBA LED4400-840 PC LDO V2A, Feuchtraumwannenleuchte 36W 4330lm 4000K DALI grau

Produkt Type: SCUBA LED4400-840 PC LDO V2A
Hersteller Nummer: 42182630
Rexel Artikelnr.: 3048086
EAN Code: 9008709695412

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Fassung ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Lampenleistung 36 W
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Betriebsgerät EVG dimmbar
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmbar Ja
Nennspannung_R 220...240 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Gehäusefarbe grau
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar
Farbe der Abdeckung ohne
Reflektor weiß
Reflektor schwenkbar Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Länge 1.594 mm
Breite
112 mm
Höhe/Tiefe 112 mm
Schutzklasse I
Schutzart (IP)
IP65
Brandschutz F Nein
Brandschutz FF Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec.
Mit Leuchtmittel Ja
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 4.330 lm
Energieeffizienzklasse A++...A
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community