false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schutzrohrleuchte LED/46W-5000K D78, L1245, m.Durchg., 5300 lm

Produkt Type: 601068.002.1
Hersteller Nummer: 601068.002.1
Rexel Artikelnr.: 3122007
EAN Code: 4051859093503

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Fassung
ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung
40 W
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
Ja
Schaltung sonstige
Dimmbar
Nein
Notbeleuchtung
nicht geeignet
Nennspannung_R
220 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Wandmontage
Nein
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung weiß
Reflektor
ohne
Reflektor schwenkbar Nein
Lichtverteilung
breitstrahlend
Lichtaustritt
direkt/indirekt
Blendbegrenzung UGR längs 22
Blendbegrenzung UGR quer 24
Länge
1.245 mm
Breite
78 mm
Höhe/Tiefe
78 mm
Schutzklasse
I
Schutzart (IP)
IP67
Schlagfestigkeit
IK10
Brandschutz F
Ja
Brandschutz FF
Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Ja
Extremtemperatur 25...25 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
850 °C - 5 sec
Mit Leuchtmittel
Ja
Farbtemperatur
5.000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
4.800 lm
Energieeffizienzklasse
A++
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054039

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community