false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200, LED Feuchtraumleuchte WT060C, 3600lm, Lichtfarbe 840, schaltbares Betriebsgerät, 3-polige DV, L=600mm

Produkt Type: WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
Hersteller Nummer: 38913099
Rexel Artikelnr.: 3208817
EAN Code: 8718699389130

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel
LED
Fassung
ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung
33 W
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
Ja
Notbeleuchtung
nicht geeignet
Nennspannung_R
220...240 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
grau
Geeignet für Pendelaufhängung
Ja
Geeignet für Wandmontage
Ja
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung opal
Reflektor
ohne
Reflektor schwenkbar Nein
Lichtverteilung
asymmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Länge
1.200 mm
Breite
36 mm
Höhe/Tiefe
52 mm
Schutzklasse
II
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Brandschutz FF
Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Mit Leuchtmittel
Ja
Farbtemperatur
4.000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3.600 lm
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection