Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Schnellerfassung
    Artikelnummer/EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Hallen-Reflektorleuchte
  5. 06272087
  • 
Product videos
Product images
06272087, LED-Hallenpendelleuchte 4000K 205W statisch symmetrische Streuoptik 06272087, LED-Hallenpendelleuchte 4000K 205W statisch symmetrische Streuoptik 06272087, LED-Hallenpendelleuchte 4000K 205W statisch symmetrische Streuoptik
 Zurück
 nächstes
Hallen-Reflektorleuchte - 06272087, LED-Hallenpendelleuchte 4000K 205W statisch symmetrische Streuoptik - 06272087
06272087, LED-Hallenpendelleuchte 4000K 205W statisch symmetrische Streuoptik
06272087, LED-Hallenpendelleuchte 4000K 205W statisch symmetrische Streuoptik
SBP spa

06272087, LED-Hallenpendelleuchte 4000K 205W statisch symmetrische Streuoptik

Rexel Artikelnr.: 
3305573
Hersteller Nummer: 
06272087
EAN Code: 
8021944108913
Produkt Type: 
06272087
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
06272087, LED-Hallenpendelleuchte 4000K 205W statisch symmetrische Streuoptik

06272087, LED-Hallenpendelleuchte 4000K 205W statisch symmetrische Streuoptik

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Pendel

LED nicht austauschbar

Nein

750 °C - 5 s

Ja

750 °C - 30 s

ohne

weiß

AC/DC

220...240 V

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Ja

1

Nein

Nein

Nein

D

Nein

nicht erforderlich

nicht erforderlich

Nein

Nein

nicht erforderlich

nicht erforderlich

Nein

Nein

Nein

breitstrahlend 41-80°

Nein

Nein

Nein

Nein

4.000

Nein

Nein

Nein

Ja

Diffusorlinse/-optik/-panel

direkt

symmetrisch

ohne

Nein

SDCM5

60.000 h

IP66

840

IK07

I

Aluminium

ohne

60.000 h

Nein

750 °C - 30 s

60.000 h

205...205 W

205 W

25.468 lm

124,2 lm/W

weiß

-25...60 °C

4.000 K

80-89

0,91

Ja

418 mm

160 mm

460 mm

Abschluss

2,5 mm²

Steckanschluss

Nein

Nein

Nein

205 W

nicht zutreffend

220...240

nicht dimmbar

ohne

1

Nein

nicht erforderlich

Nein

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt für Energielabel
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt für Energielabel
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
LED-Hängeleuchten zur Industriebeleuchtung für Innen- und Außenräume, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung / Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, gegen UV- Strahlen und Hitze geschützt / Optikeinheit bestehend aus Linsen die speziell für eine höchste Leistungsfähigkeit und optimale Lichtverteilung konzepiert wurden. Die Linsen sind aus einem spezifischen Polycarbonatoptik gefertigt, der die höchstmögliche Durchlässigkeit samt UV Strahlen- und Hitzebeständigkeit gewährleistet / Symmetriche Optik mit UGR<22 / Alterungsbeständige Silikon-Dichtung aus einem Guss (ohne Nähte) mit hoher Kompensationsleistung und hoher Rückfederungsfähigkeit / Kabelfach-Abdeckung aus Hochleistungspolymer / Stromanschluss durch Schnellanschluss Steckdose-Stecker Außen IP66, der die Verbindung zum Netz ohne Öffnen des Leuchtkörpers gestattet, hergestellt aus PA66 mit Kontakten aus versilbertem Messing, für Kabel D= 9-12 mm / Lichtquelle besteht aus mehreren LED-Modulen / Haken zum Aufhängen aus verzinktem Stahl / Außenschrauben aus Edelstahl / Bei der Anwendung in Räumen, in denen natürliche Öle oder Mineralöle vorhanden sind oder bei Atmosphären, die mit Polycarbonat nicht verträglich sind, ist ein Schutzglas zu verwenden, das als Zubehör lieferbar ist.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Hallen-Reflektorleuchte 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Hallen-Reflektorleuchte
Montageart Pendel
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Brandschutz FF Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 750 °C - 5 s
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 750 °C - 30 s
Fassung ohne
Gehäusefarbe weiß
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Spannungsart AC/DC
Nennspannung_R 220...240 V
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Polzahl 1
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Energieeffizienzklasse D
Dimmung DMX Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung DSI Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Farbtemperatur 4.000
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Form der Leuchte eckig
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtaustritt direkt
Lichtverteilung symmetrisch
Reflektor ohne
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 93,4 %
Werkstoff des Reflektors ohne Reflektor
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 95,5 %
Ausstrahlungswinkel_A breitstrahlend 41-80°
Notlichtkomponente integriert Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 60.000 h
 
Schutzart (IP) IP66
Lichtfarbe 840
Schlagfestigkeit IK07
Ballwurfsicher Ja
Schutzklasse I
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Werkstoff des Rasters ohne
Notstromversorgung integriert Nein
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 60.000 h
Geeignet für Notlicht Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 60.000 h
Geeignet für Lampenleistung 205...205 W
Max. Systemleistung 205 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 25.468 lm
Leuchtenlichtausbeute 124,2 lm/W
Lichtfarbe_A weiß
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -25...60 °C
Farbtemperatur_R 4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Klirrfaktor (THD) 20
Leistungsfaktor_N 0,91
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Farbtemperatur einstellbar Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Ja
Breite 418 mm
Höhe/Tiefe 160 mm
Länge 460 mm
Art der Verdrahtung Abschluss
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Anschlussart Steckanschluss
Dimmung GPRS Nein
Mit Schutzabdeckung Nein
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 6
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 10
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Lampenleistung 205 W
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Nennspannung 220...240
Art der Dimmung nicht dimmbar
Ausführung des Rasters ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Raster gelocht Nein
Schaltung sonstige
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Zolltarifnummer 94051190
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.