false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3084/400HI i, Industrie-Strahler

Produkt Type: 3084/400HI i
Hersteller Nummer: 308400007
Rexel Artikelnr.: 3001946
EAN Code: 4041254170916

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hallen-Reflektorleuchte
Hallen-Reflektorleuchte
Feature Feature details
Montageart
Pendel
Leuchtmittel
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel
Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung
400 W
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Fassung
E40
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Zündgerät
konventionell
Gehäusefarbe
grau
Zündgerät enthalten
Ja
Spannungsart
AC
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Nennspannung_R
230 V
Schaltung induktiv
Betriebsgerät
KVG
Mit Betriebsgerät
Ja
Notlichtkomponente integriert
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Ausführung des Rasters
k.A.
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Werkstoff des Rasters
k.A.
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Lichtaustritt
direkt
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteilung
tief-breitstrahlend
Lichtverteiler
Reflektor
Reflektor
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors Aluminium
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Brandschutz F
Ja
Brandschutz FF
Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
k.A.
Energieeffizienzklasse
A...E
Extremtemperatur -30 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
k.A.
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK04
Ballwurfsicher Nein
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
ohne
Geeignet für Lampenleistung
400 W
Max. Systemleistung
400 W
Lichtfarbe_A
k.A.
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Breite
432 mm
Höhe/Tiefe
425 mm
Länge
602 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Anschlussart
Schraubanschluss
Geeignet für Notlicht
Nein
Mit Schutzabdeckung_L Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community