false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BY470P GRN130S/840 PSD HRO GC SI, GentleSpace 2 - LED GreenLine system flux 13000 lm - 840 Neutralweiß - Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar - Hochregaloptik - Klarglas

Produkt Type: BY470P GRN130S/840 PSD HRO GC SI
Hersteller Nummer: 32183600
Rexel Artikelnr.: 3072276
EAN Code: 8718696321836

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hallen-Reflektorleuchte
Hallen-Reflektorleuchte
Feature Feature details
Montageart
Pendel
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
8
Lampenleistung
106 W
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Zündgerät
nicht erforderlich
Gehäusefarbe
Silber
Spannungsart
AC
Zündgerät enthalten
Nein
Art der Dimmung
DALI
Nennspannung_R
220...240 V
Schaltung sonstige
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Notlichtkomponente integriert
Nein
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Dimmung DALI
Ja
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Nennstrom_R
392...490 mA
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Werkstoff des Rasters
Glas
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Lichtaustritt
direkt
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor
ohne
Werkstoff des Reflektors ohne Reflektor
Ausstrahlungswinkel_A extrem breitstrahlend >80°
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Brandschutz F
Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Brandschutz FF
Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
ohne
Energieeffizienzklasse
A - A++
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
100.000 h
Extremtemperatur -20...45 °C
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
100.000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
k.A.
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK07
Ballwurfsicher Nein
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-30...45 °C
Geeignet für Lampenleistung
95 W
Max. Systemleistung
87 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
13.000 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
4.000...4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor_N
0,97
Breite
350 mm
Höhe/Tiefe
100 mm
Länge
450 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
5
Leiterquerschnitt
0,75 mm²
Anschlussart
Schraubklemme
Geeignet für Notlicht
Nein
Mit Schutzabdeckung_L Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community