false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GALAXY SHOW LED 220-240V 108W WB

Produkt Type: FAE59345
Hersteller Nummer: FAE59345
Rexel Artikelnr.: 3130339
EAN Code: 8019455593458

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hallen-Reflektorleuchte
Hallen-Reflektorleuchte
Feature Feature details
Montageart
Anbau
Leuchtmittel
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Lampenleistung
108 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
2
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
Aluminium
Zündgerät
konventionell
Zündgerät enthalten
Ja
Spannungsart
AC
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Nennspannung_R
220...240 V
Schaltung sonstige
Betriebsgerät
KVG/VVG kompensiert
Notlichtkomponente integriert
Nein
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Nennstrom_R
0 mA
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Werkstoff des Rasters
Aluminium
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Lichtaustritt
direkt
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Blendbegrenzung UGR längs 0
Dimmung Touch and Dim
Nein
Blendbegrenzung UGR quer 0
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Durchmesser
573 mm
Lichtverteilung
symmetrisch
Werkstoff des Reflektors Aluminium
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Brandschutz F
Nein
Brandschutz FF
Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
ohne
Energieeffizienzklasse
A - A++
Extremtemperatur 0 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
k.A.
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Schlagfestigkeit
IK08
Ballwurfsicher Nein
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
ohne
Geeignet für Lampenleistung
108 W
Max. Systemleistung
108 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
12.100 lm
Lichtfarbe_A
tageslichtweiß
Farbtemperatur_R
5.000...5.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Breite
0 mm
Höhe/Tiefe
0 mm
Länge
405 mm
Polzahl
3
Geeignet für Notlicht
Nein
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community