false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GEORGE LED 390 30000 840, LED Hallenleuchte

Produkt Type: GEORGE LED 390 30000 840
Hersteller Nummer: 96630326
Rexel Artikelnr.: 3187282
EAN Code: 5037319424949

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hallen-Reflektorleuchte
Hallen-Reflektorleuchte
Feature Feature details
Montageart
Pendel
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Lampenleistung
250 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Spannungsart
AC
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Nennspannung_R
220...240 V
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
Ja
Notlichtkomponente integriert
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Nennstrom_R
1.207...1.207 mA
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Ausführung des Rasters matt
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Raster gelocht Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Lichtaustritt direkt
Blendbegrenzung UGR längs 25
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Blendbegrenzung UGR quer 25
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Durchmesser
390 mm
Lichtverteilung asymmetrisch
Reflektor matt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
50.000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
650 °C - 30 s
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
33.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
33.000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
650 °C - 30 s
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
16.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C
16.000 h
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Ballwurfsicher Nein
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung
250 W
Max. Systemleistung
250 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
30.000 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
4.000...4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor_N
0,9
Höhe/Tiefe
151 mm
Außendurchmesser 390 mm
Geeignet für Notlicht
Nein
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community