false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

H3189 250HI HS i, Reflektor-Leuchte tiefbreitstrahlend, HIT/HIE/HST/HSE 250W, induktiv

Produkt Type: H3189 250HI HS i
Hersteller Nummer: 318900005
Rexel Artikelnr.: 3088824
EAN Code: 4041254222271

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hallen-Reflektorleuchte
Hallen-Reflektorleuchte
Feature Feature details
Montageart Pendel
Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel Nein
Lampenleistung 250 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Lampenleistung bei Multiwatt k.A.
Fassung E40
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Zündgerät konventionell
Gehäusefarbe grau
Zündgerät enthalten Ja
Nennspannung_R 230 V
Schaltung induktiv
Betriebsgerät KVG
Mit Betriebsgerät Ja
Ausführung des Rasters k.A.
Werkstoff des Rasters k.A.
Lichtaustritt direkt
Durchmesser 465 mm
Lichtverteilung tief-breitstrahlend
Werkstoff des Reflektors Aluminium
Brandschutz F Ja
Brandschutz FF Nein
Energieeffizienzklasse A
Extremtemperatur -30 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 k.A.
Schutzart (IP) IP23
Schlagfestigkeit IK04
Schutzklasse I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Höhe/Tiefe 565 mm
Geeignet für Notlicht Nein
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 94051040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community