false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED High Bay 184 160W 4000 K 120° dim 1-10V, LED High Bay 184 160W 4000 K 120° dim 1-10V

Produkt Type: LED High Bay 184 160W 4000 K 120° dim 1-10V
Hersteller Nummer: 1741841611
Rexel Artikelnr.: 3138216
EAN Code: 4044538058665

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hallen-Reflektorleuchte
Hallen-Reflektorleuchte
Feature Feature details
Montageart
Pendel
Leuchtmittel
LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Lampenleistung
160 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
schwarz
Zündgerät
nicht erforderlich
Spannungsart
AC/DC
Zündgerät enthalten
Nein
Art der Dimmung
1-10 V
Schaltung sonstige
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Notlichtkomponente integriert
Nein
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Raster gelocht
Nein
Werkstoff des Rasters
Polycarbonat
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Lichtaustritt
direkt
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Blendbegrenzung UGR längs 37,7
Dimmung Touch and Dim
Ja
Blendbegrenzung UGR quer 35,1
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Lichtverteilung
tiefstrahlend
Durchmesser
388 mm
Lichtverteiler
Reflektor
Ausstrahlungswinkel_A 120 Grad
Brandschutz F
Ja
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Brandschutz FF
Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
ohne
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Extremtemperatur -20...45 °C
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
50.000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
k.A.
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C
50.000 h
Schutzart (IP)
IP65
Ballwurfsicher Nein
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
ohne
Geeignet für Lampenleistung
160 W
Max. Systemleistung
160 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
18.400 lm
Lichtfarbe_A
neutralweiß
Farbtemperatur_R
4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Höhe/Tiefe
172 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Geeignet für Notlicht
Nein
Mit Schutzabdeckung_L Ja
Form der Leuchte rund
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community