false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Mirona Fit TB LED52000-840 ETDD, Mirona Fit TB LED52000-840 ETDD

Produkt Type: Mirona Fit TB LED52000-840 ETDD
Hersteller Nummer: 6820151
Rexel Artikelnr.: 3120503
EAN Code: 4018242362332

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hallen-Reflektorleuchte
Hallen-Reflektorleuchte
Feature Feature details
Montageart
Anbau
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Lampenleistung
359 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
weiß
Zündgerät
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten
Nein
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
230...230 V
Art der Dimmung
DALI
Schaltung sonstige
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
Ja
Notlichtkomponente integriert
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Dimmung DALI
Ja
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Lichtaustritt
direkt
Dimmung RF
Nein
Blendbegrenzung UGR längs 22,7
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Blendbegrenzung UGR quer 22,3
Dimmung Touch and Dim
Ja
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtverteiler
Reflektor
Reflektor
ohne
Werkstoff des Reflektors ohne Reflektor
Ausstrahlungswinkel_A breitstrahlend 40-80°
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Brandschutz F
Nein
Brandschutz FF
Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
sonstige
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
850 °C - 5 s
Energieeffizienzklasse
A - A++
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
159.000 h
Extremtemperatur -30...45 °C
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
159.000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (NEMA)
sonstige
Schlagfestigkeit
IK08
Ballwurfsicher Nein
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-30...45 °C
Geeignet für Lampenleistung
359 W
Max. Systemleistung
359 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
49.900 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Breite
559 mm
Höhe/Tiefe
63 mm
Länge
649 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
5
Anschlussart
Kabel
Geeignet für Notlicht
Nein
Mit Schutzabdeckung_L Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community