Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
TRILUX
Mirona Fit AKY K, Kettenaufhängungsset für LED-Hallenleuchte Mirona Fit., Mirona Fit
Rexel Artikelnr.: 3120609
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Mirona Fit DSY K, Seilabhängungsset LED-Hallenleuchte Mirona Fit, für Abhängelängen bis 1000 mm., Mirona Fit
Rexel Artikelnr.: 3120258
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Mirona Fit AMB/52000, Deckenbefestigungszubehör für Leuchten der Baugröße 40000 / 52000 lm sowie Mirona Fit-Spo, 2-teilig., Mirona Fit
Rexel Artikelnr.: 3120520
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Hallen-Reflektorleuchte
Hallen-Reflektorleuchte | |
Brandschutz F | Nein |
---|---|
Montageart | Aufbau |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Brandschutz FF | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C - 5 s |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | 850 °C - 5 s |
Geeignet für Nebenleuchtmittel | Nein |
Fassung | ohne |
Gehäusefarbe | weiß |
Spannungsart | AC |
Mit Schutzabdeckung_L | Nein |
Nennspannung_R | 230 V |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Polzahl | 5 |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Dimmung DALI | Ja |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung DMX | Nein |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung DSI | Nein |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Farbtemperatur | 4.000 |
Dimmung Touch and Dim | Ja |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Form der Leuchte | eckig |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Lichtverteiler | Fokuslinse |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Reflektor | ohne |
Werkstoff des Reflektors | ohne Reflektor |
Ausstrahlungswinkel_A | mediumstrahlend 21-40° |
Notlichtkomponente integriert | Nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100.000 h |
Schutzart (IP) | IP65 |
Lichtfarbe | 840 |
---|---|
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Ballwurfsicher | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Schutzklasse | I |
Werkstoff des Rasters | ohne |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Geeignet für Lampenleistung | 272 W |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
Max. Systemleistung | 240 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 40.000 lm |
Leuchtenlichtausbeute | 167 lm/W |
Lichtfarbe_A | weiß |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -30...60 °C |
Farbtemperatur_R | 4.000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Klirrfaktor (THD) | 14 |
Leistungsfaktor_N | 0,95 |
Farbtemperatur einstellbar | Nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Breite | 559 mm |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Ja |
Höhe/Tiefe | 63 mm |
Länge | 649 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
Anschlussart | Kabel |
Dimmung GPRS | Nein |
Mit Schutzabdeckung | Ja |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 6 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 10 |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
Lampenleistung | 272 W |
Lampenleistung bei Multiwatt | nicht zutreffend |
Nennspannung | 230 |
Art der Dimmung | DALI |
Ausführung des Rasters | ohne |
Blendbegrenzung UGR längs | 21,9 |
Blendbegrenzung UGR quer | 21,5 |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Raster gelocht | Nein |
Schaltung | sonstige |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Zündgerät enthalten | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 94051190 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.