false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DELF D, Lichtbalken, 60 LED, 3000K, L/B 100,5/1,5 cm, 24V

Produkt Type: 631510
Hersteller Nummer: 631510
Rexel Artikelnr.: 3158233
EAN Code: 4024163175968

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtschlauch/-band
Lichtschlauch/-band
Feature Feature details
Ausführung
Schlauch
Montageart
Aufbau
Leuchtmittelbestückung LED
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60
Lampenspannung 24 V
Lampenleistung je Meter 13,4 W
Lichtstrom je Meter 1.000 lm
Spannungsart
DC
Lampenspannung_R 24...24 V
Farbtemperatur
3.000
Ausstrahlungswinkel
120 °
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Energieeffizienzklasse
A++
Farbe
weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++
Lichtfarbe Kategorie
freundlich
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höhe
14 mm
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
3.000...3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Breite
15 mm
Höhe/Tiefe
14 mm
Länge
1.000 mm
Mit Endstück Nein
Mit Anschlussset Nein
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Selbstklebend Nein
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
2
Anschlussart
Steckklemme
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community