false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FLEXLED ROLL RGB 12V, 21W, 3m, 36 LED/m

Produkt Type: 552013
Hersteller Nummer: 552013
Rexel Artikelnr.: 3158943
EAN Code: 4024163115254

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtschlauch/-band
Lichtschlauch/-band
Feature Feature details
Ausführung
Band
Leuchtmittelbestückung LED
Montageart
Aufbau
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 36
Lampenleistung je Meter 7 W
Lampenspannung 12 V
Spannungsart
DC
Lichtstrom
k.A.
Lampenspannung_R 12...12 V
Ausstrahlungswinkel
120 °
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Farbe
RGB
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Lichtfarbe Kategorie
RGB
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höhe
2,2 mm
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
maximale Gesamtlänge 3 m
Max. Systemleistung
21 W
Lichtfarbe_A
RGB
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Breite
10 mm
Höhe/Tiefe
2 mm
Länge
3.000 mm
Kleinster Biegeradius
13 mm
Länge der einzelnen Abschnitte 83 mm
Mit Endstück Nein
Mit Anschlussset Nein
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Selbstklebend Ja
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
2
Anschlussart
Kabel
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054039

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community