false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible LED SMD 2835 5m neutralweiß 15W/m 24V, Flexible LED SMD 2835 5m neutralweiß 15W/m 24V

Produkt Type: Flexible LED SMD 2835 5m neutralweiß 15W/m 24V
Hersteller Nummer: 5010900512
Rexel Artikelnr.: 3138206
EAN Code: 4044538054315

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtschlauch/-band
Lichtschlauch/-band
Feature Feature details
Ausführung
Band
Montageart
kleben
Leuchtmittelbestückung LED
Leuchtmittel
LED
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 84
Lampenspannung 24 V
Lampenleistung je Meter 15 W
Spannungsart
DC
Lampenspannung_R 24 V
Ausstrahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur
4.100
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Farbe
weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Lichtfarbe Kategorie
neutral
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höhe
1,2 mm
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
25.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
25.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
25.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
25.000 h
Schutzart (IP)
IP20
maximale Gesamtlänge 5 m
Schutzart (NEMA)
0
Max. Systemleistung
30 W
Lichtfarbe_A
neutralweiß
Farbtemperatur_R
4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Breite
10 mm
Länge
5.000 mm
Kleinster Biegeradius
30 mm
Länge der einzelnen Abschnitte 72 mm
Mit Endstück Nein
Mit Anschlussset Nein
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Selbstklebend Ja
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
2
Anschlussart
Kabel
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054039

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community