false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED Streifen LEDLIGHT FLEX 16 8P STANDARD 1000 500cm 24VDC 4.000K

Produkt Type: 50411034
Hersteller Nummer: 50411034
Rexel Artikelnr.: 3198888
EAN Code: 4021553084114

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtschlauch/-band
Lichtschlauch/-band
Feature Feature details
Ausführung
Band
Leuchtmittelbestückung LED
Montageart
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60
Lampenspannung 24 V
Lampenleistung je Meter 13 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1.090 lm
Lichtstrom je Meter 1.128 lm
Spannungsart DC
Lampenspannung_R 24 V
Ausstrahlungswinkel 120 °
Farbtemperatur 4.000
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Energieeffizienzklasse A++ - A
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED)
Farbe
weiß
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Lichtfarbe Kategorie sachlich
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Höhe
1,4 mm
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 36.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 36.000 h
Schutzart (IP)
IP00
maximale Gesamtlänge 5 m
Schutzklasse III
Max. Systemleistung 66 W
Lichtfarbe_A weiß
Farbtemperatur_R 4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 90-100
Breite
8 mm
Höhe/Tiefe 1,4 mm
Länge 5.000 mm
Kleinster Biegeradius
20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte 100 mm
Mit Endstück Nein
Mit Anschlussset Nein
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Selbstklebend Ja
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
2
Anschlussart
löten
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community