false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LF06S-W3F-850 LFLEXSPITCH 58W24VFS1, LF06S-W3F-850 LFLEXSPITCH 58W24VFS1

Produkt Type: LF06S-W3F-850 LFLEXSPITCH 58W24VFS1
Hersteller Nummer: 4008321973917
Rexel Artikelnr.: 3081551
EAN Code: 4008321973917

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 8 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 8 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtschlauch/-band
Lichtschlauch/-band
Feature Feature details
Ausführung
Band
Leuchtmittelbestückung LED
Montageart
kleben
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 120
Lampenspannung 24 V
Lampenleistung je Meter 9,7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
5.076 lm
Lichtstrom je Meter 850 lm
Lichtstrom
5076
Spannungsart
DC
Lampenspannung_R 24 V
Farbtemperatur
5.000
Ausstrahlungswinkel
120 °
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Energieeffizienzklasse
A++
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Farbe
weiß
Lichtfarbe Kategorie
kühl
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höhe
2,1 mm
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Max. Systemleistung
58 W
Lichtfarbe_A
tageslichtweiß
Farbtemperatur_R
5.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Breite
8 mm
Länge
6.000 mm
Kleinster Biegeradius
20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte 100 mm
Mit Endstück Nein
Mit Anschlussset Nein
Selbstklebend Ja
Art der Verdrahtung
Abschluss
Anschlussart
Steck-/Klemmanschluss
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054039

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community