false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Cflex H1-LM TB 4000-830 ETDD 03, Cflex H1-LM TB 4000-830 ETDD 03

Produkt Type: Cflex H1-LM TB 4000-830 ETDD 03
Hersteller Nummer: 6184551
Rexel Artikelnr.: 3108570
EAN Code: 4018242281824

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtleiste
Lichtleiste
Feature Feature details
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Werkstoff
Aluminium
Lampenleistung
39 W
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Gehäusefarbe
Silber
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
230...230 V
Dimmbar
Ja
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Art der Dimmung
DALI
Schaltung k.A.
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Notlichtkomponente integriert
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Ja
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Höhe
92 mm
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Brandschutz FF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Ja
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Brandschutz F
Nein
Lichtverteiler
Reflektor
Geeignet für Notlicht
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
650 °C - 5 sec.
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
650 °C - 30 s
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
105.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
105.000 h
Herstellerfarbe
silbergrau
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
70.000 h
Energieeffizienzklasse
A - A++
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
70.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
35.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C
35.000 h
Schutzart (IP)
IP40
Schutzart (NEMA)
sonstige
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Mit Schalter
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Geeignet für Lampenleistung
42 W
Max. Systemleistung
37 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
4.000 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
3.000...3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Breite
50 mm
Höhe/Tiefe
92 mm
Länge
1.130 mm
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
7
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Anschlussart
Steckklemme
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Ja
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community