false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible LED SMD 5050 5m kaltweiß 14,4W/m 24V IP20, Flexible LED SMD 5050 5m kaltweiß 14,4W/m 24V IP20

Produkt Type: Flexible LED SMD 5050 5m kaltweiß 14,4W/m 24V IP20
Hersteller Nummer: 5011260510
Rexel Artikelnr.: 3091350
EAN Code: 4044538045368

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtleiste
Lichtleiste
Feature Feature details
Leuchtmittel
LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
k.A.
Lampenleistung
14,4 W
Werkstoff
PVC/Kupfer
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Gehäusefarbe
-
Spannungsart
DC
Nennspannung_R
24 V
Dimmbar
Ja
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät
Art der Dimmung
PWM Dimmer
Mit Betriebsgerät
Ja
Schaltung -
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Notlichtkomponente integriert
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Höhe
2 mm
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Brandschutz FF
Nein
Dimmung Touch and Dim
Ja
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Brandschutz F
Ja
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Geeignet für Notlicht
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
k.A.
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
ohne
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
25.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
25.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
25.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
25.000 h
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Schutzklasse
III
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
ohne
Mit Schalter
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Geeignet für Lampenleistung
14,4 W
Max. Systemleistung
72 W
Lichtfarbe_A
kaltweiß
Farbtemperatur_R
6.500 K
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Breite
10 mm
Länge
5.000 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
2
Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054039

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community