false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-Band-MLB/33,5W-827-8A,24V, L5000, 400 lm

Produkt Type: 4037283021.8A
Hersteller Nummer: 4037283021.8A
Rexel Artikelnr.: 3134987
EAN Code: 4051859027331

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtleiste
Lichtleiste
Feature Feature details
Leuchtmittel LED
Mit Leuchtmittel Ja
Fassung ohne
Werkstoff sonstige
Lampenleistung 33,5 W
Gehäusefarbe weiß
Lampenleistung bei Multiwatt k.A.
Spannungsart DC
Nennspannung_R 24 V
Dimmbar Nein
Betriebsgerät nicht erforderlich
Art der Dimmung nicht dimmbar
Mit Betriebsgerät Ja
Schaltung sonstige
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Notlichtkomponente integriert Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung DSI Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung programmierbar Nein
Höhe 5,5 mm
Dimmung RF Nein
Brandschutz FF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Möbeleinbau, Brandschutz M Nein
Brandschutz F Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED)
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A++, A+, A (LED)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 ohne
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A
Energieeffizienzklasse A
Schutzart (IP) IP65
Schutzklasse III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Mit Schalter Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Lampenleistung 33,5 W
Max. Systemleistung 33,5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 400 lm
Lichtfarbe_A warmweiß
Farbtemperatur_R 2.700 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Breite 12 mm
Länge 5.000 mm
Art der Verdrahtung Abschluss
Polzahl 2
Anschlussart löten
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94054039

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community