false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PRIM L2 LED7400-840 WB HF SET, LED-Tragschienensytsem

Produkt Type: PRIM L2 LED7400-840 WB HF SET
Hersteller Nummer: 96627355
Rexel Artikelnr.: 3048078
EAN Code: 9008709744660

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtleiste
Lichtleiste
Feature Feature details
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Fassung ohne
Lampenleistung 57 W
Werkstoff
Stahlblech
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Gehäusefarbe weiß
Spannungsart AC
Nennspannung_R 220...240 V
Dimmbar Nein
Art der Dimmung nicht dimmbar
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Notlichtkomponente integriert Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung DMX Nein
Nennstrom_R 275...275 mA
Dimmung DSI Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Ja
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Höhe
93 mm
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Brandschutz FF Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Brandschutz F Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED)
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A++, A+, A (LED)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 ohne
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Herstellerfarbe
weiß
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 66.000 h
Energieeffizienzklasse A - A++
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 33.000 h
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA) 0
Schutzklasse I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Mit Schalter Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Lampenleistung 57 W
Max. Systemleistung 57 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 7.380 lm
Lichtfarbe_A weiß
Farbtemperatur_R 4.000...4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Leistungsfaktor_N 0,98
Breite
68 mm
Höhe/Tiefe 93 mm
Länge 2.000 mm
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl
7
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community