false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

BGC482 50 4000K CLDM12 BK, 4000 K - 50 x - Klare Kuppel 30 cm - Schwarz - Farbe: Schwarz

Produkt Type: BGC482 50 4000K CLDM12 BK
Hersteller Nummer: 63926899
Rexel Artikelnr.: 3191160
EAN Code: 8718291639268

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtschlauch/-band
Lichtschlauch/-band
Feature Feature details
Ausführung
Band
Leuchtmittelbestückung LED
Montageart
Aufbau
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 9
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß 2,8
Lampenspannung 24 V
Lampenleistung je Meter 0,5 W
Lichtstrom je Meter 54 lm
Spannungsart
DC
Lampenspannung_R 24 V
Ausstrahlungswinkel
105 °
Farbtemperatur
4.000
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Energieeffizienzklasse
A - A++
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Farbe
weiß
Lichtfarbe Kategorie
sachlich
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höhe
19 mm
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
60.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
60.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
60.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
60.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
38.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C
38.000 h
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Schutzklasse
II
Max. Systemleistung
0,5 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Breite
16 mm
Höhe/Tiefe
16 mm
Länge
19 mm
Durchmesser
13 mm
Kleinster Biegeradius
25,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte 305 mm
Mit Endstück Ja
Mit Anschlussset Ja
Mit Schutzabdeckung_L Ja
Selbstklebend Nein
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt
0,82 mm²
Anschlussart
Steckklemme
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054039

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection