false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

HLEDFLEX5M KW, 5m FLEXBAND-LED 24V, 24W 2Anschlusslitzen, incl. Verbinder KW

Produkt Type: HLEDFLEX5M KW
Hersteller Nummer: 4307517300
Rexel Artikelnr.: 3075173
EAN Code: 4044538042060

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtschlauch/-band
Lichtschlauch/-band
Feature Feature details
Ausführung
Band
Leuchtmittelbestückung LED
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60
Lampenleistung je Meter 4,8 W
Lampenspannung 24 V
Lichtstrom je Meter 420 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1.800 lm
Lichtstrom
1800
Spannungsart
DC
Lampenspannung_R 24 V
Farbtemperatur
6.500
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Energieeffizienzklasse
A++...A
Farbe
weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Lichtfarbe Kategorie
kühl
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höhe
2,4 mm
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
maximale Gesamtlänge 5 m
Max. Systemleistung
24 W
Lichtfarbe_A
kaltweiß
Farbtemperatur_R
6.500 K
Breite
8 mm
Länge
5.000 mm
Mit Endstück Nein
Mit Anschlussset Nein
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Selbstklebend Nein
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
2
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 85414090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection